Motion
01923200
5/16 po Diam, 3/4 po LOC, 3 cannelures de broyage et de finition à bout carré sans revêtement, 2-1/2 po OAL, 3/8 po Shank Diam, Weldon Shank, 60° Helix, coupe centrale, longueur régulière
N° D’ARTICLE MI11717357
N° MFR01923200
Prix46.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16 po Diam, 3/4 po LOC, 3 cannelures de broyage et de finition à bout carré sans revêtement, 2-1/2 po OAL, 3/8 po Shank Diam, Weldon Shank, 60° Helix, coupe centrale, longueur régulière
N° D’ARTICLE MI11717357
N° MFR01923200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix46.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    60
  • Longueur de la coupe
    3/4 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Diamètre de l’usine
    5/16 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • brise-croustilles
    Non
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de fin
    Carré
  • Portée étendue
    Non étenduReach
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42
  • Nombre de cannelures
    3
  • Type de tige
    Tige Weldon
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
01923200 01923200 5/16X3/8X3/4 60D 3FL H
  • Les outils de coupe centrale ont un ou plusieurs bords tranchants à la pointe et sont utilisés dans une variété d’applications, y compris le défoncement, le perçage ou la rampe
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.