Motion
01992650
Raccord cannelé 1-1/4 x 1-1/4 x 3/4 po, Multiple tube cannelé réducteur en T PVC, mâle
N° D’ARTICLE MI11717416
N° MFR01992650
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord cannelé 1-1/4 x 1-1/4 x 3/4 po, Multiple tube cannelé réducteur en T PVC, mâle
N° D’ARTICLE MI11717416
N° MFR01992650
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la barbe
    1-1/4 po x 1-1/4 po x 3/4 po

Détails

  • Homme ou femme
    Homme
  • Matériel
    PVC
  • Code PSC
    4720
  • Type
    T-shirt réducteur

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU EN PVC 01992650 01992650 1-1/4 X 3/4 PO