Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure5-1/2 po
- Longueur totale8-1/8 po
- Diamètre de l’alésoir0.9790 po
- Diamètre de la tige13/16 po
- Petit diamètre d’extrémité0.7500 po
- Désignation de taille de cône8
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- Type de cannelureDroit
- FonctionFinition
- MatérielAcier haute vitesse
- Type de tigeDroit