Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure2-1/4 po
- Grand diamètre d'alésoir0.3673 po
- Longueur totale3-3/4 po
- Diamètre de la tige5/16 po
- Petit diamètre d’extrémité0.2503 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Type de cannelureDroit
- Revêtement de finition pour alésoirLumineux
- Fonction d'alésoirFinition
Aperçu
- Les tiges droites sont utilisées pour la finition et l'entretien des trous coniques pour l'outillage conique Morse.