Motion
02057024
0.5696 po à petite extrémité, 0.7444 po à grande extrémité, tige droite de 5/8 po, cannelure de 3-1/2 po, cannelure droite pour alésoir de type conique 2MT , OAL 6 po, coupe à droite, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11718320
N° MFR02057024
Prix53.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0.5696 po à petite extrémité, 0.7444 po à grande extrémité, tige droite de 5/8 po, cannelure de 3-1/2 po, cannelure droite pour alésoir de type conique 2MT , OAL 6 po, coupe à droite, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11718320
N° MFR02057024

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix53.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    3-1/2 po
  • Grand diamètre d'alésoir
    0.7444 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    5/8 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    0.5696 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de cannelure
    Droit
  • Revêtement de finition pour alésoir
    Lumineux
  • Fonction d'alésoir
    Finition

Aperçu

Description du fabricant
02057024 02057024 N0.2 HSS MT FINIS MAIN
  • Les tiges droites sont utilisées pour la finition et l'entretien des trous coniques pour l'outillage conique Morse.