Motion
02057040
1.0167 po à petite extrémité, 1.2893 po à grande extrémité, tige droite de 1-1/4 po, cannelure de 5-1/4 po, cannelure droite pour alésoir de type conique 4MT , OAL 8-1/2 po, coupe à droite, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11718322
N° MFR02057040
Prix128.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1.0167 po à petite extrémité, 1.2893 po à grande extrémité, tige droite de 1-1/4 po, cannelure de 5-1/4 po, cannelure droite pour alésoir de type conique 4MT , OAL 8-1/2 po, coupe à droite, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11718322
N° MFR02057040

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix128.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    5-1/4 po
  • Grand diamètre d'alésoir
    1.2893 po
  • Longueur totale
    8-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1-1/4 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    1.0167 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de cannelure
    Droit
  • Revêtement de finition pour alésoir
    Lumineux
  • Fonction d'alésoir
    Finition

Aperçu

Description du fabricant
02057040 02057040 NO4 HSS MT FINI À LA MAIN
  • Les tiges droites sont utilisées pour la finition et l'entretien des trous coniques pour l'outillage conique Morse.