Motion
02057115
Petite extrémité de 0.3674 po, grande extrémité de 0.517 po, tige conique de 7/16 po, cannelure de 3 po, cannelure droite pour alésoir de type conique de 1MT mm, OAL de 6-5/16 po, coupe à droite, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11718326
N° MFR02057115
Prix67.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Petite extrémité de 0.3674 po, grande extrémité de 0.517 po, tige conique de 7/16 po, cannelure de 3 po, cannelure droite pour alésoir de type conique de 1MT mm, OAL de 6-5/16 po, coupe à droite, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11718326
N° MFR02057115

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix67.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    3 po
  • Grand diamètre d'alésoir
    0.5170 po
  • Longueur totale
    6-5/16 po
  • Diamètre de la tige
    23/64 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    0.3674 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de cannelure
    Droit
  • Revêtement de finition pour alésoir
    Lumineux
  • Fonction d'alésoir
    Finition

Aperçu

Description du fabricant
02057115 02057115 1MT HSS MT MACH FINISH
  • Les tiges coniques fixent solidement l’outil à la broche de la machine. La pièce est maintenue en place par friction de la tige conique contre la broche creuse maintenant l'outil. Ils ont un diamètre plus petit que les tiges droites.