Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure3-1/2 po
- Grand diamètre d'alésoir0.7441 po
- Longueur totale7-3/8 po
- Diamètre de la tige9/16 po
- Petit diamètre d’extrémité0.5696 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Type de cannelureDroit
- Revêtement de finition pour alésoirLumineux
- Fonction d'alésoirFinition
Aperçu
- Les tiges coniques fixent solidement l’outil à la broche de la machine. La pièce est maintenue en place par friction de la tige conique contre la broche creuse maintenant l'outil. Ils ont un diamètre plus petit que les tiges droites.