Motion
02057131
Petite extrémité de 0.7748 po, grande extrémité de 0.9881 po, tige conique de 7/8 po, cannelure de 4-1/4 po, cannelure droite pour alésoir de type conique de 3MT mm, OAL de 8-7/8 po, coupe à droite, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11718328
N° MFR02057131
Prix118.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Petite extrémité de 0.7748 po, grande extrémité de 0.9881 po, tige conique de 7/8 po, cannelure de 4-1/4 po, cannelure droite pour alésoir de type conique de 3MT mm, OAL de 8-7/8 po, coupe à droite, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11718328
N° MFR02057131

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix118.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    4-1/4 po
  • Grand diamètre d'alésoir
    0.9881 po
  • Longueur totale
    8-7/8 po
  • Diamètre de la tige
    49/64 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    0.7748 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de cannelure
    Droit
  • Revêtement de finition pour alésoir
    Lumineux
  • Fonction d'alésoir
    Finition

Aperçu

Description du fabricant
02057131 02057131 3MT HSS MT MACH FINISH
  • Les tiges coniques fixent solidement l’outil à la broche de la machine. La pièce est maintenue en place par friction de la tige conique contre la broche creuse maintenant l'outil. Ils ont un diamètre plus petit que les tiges droites.