Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure5-1/4 po
- Grand diamètre d'alésoir1.2893 po
- Longueur totale10-7/8 po
- Diamètre de la tige1 po
- Petit diamètre d’extrémité1.0167 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Type de cannelureDroit
- Revêtement de finition pour alésoirLumineux
- Fonction d'alésoirFinition
Aperçu
- Les tiges coniques fixent solidement l’outil à la broche de la machine. La pièce est maintenue en place par friction de la tige conique contre la broche creuse maintenant l'outil. Ils ont un diamètre plus petit que les tiges droites.