Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure3 po
- Grand diamètre d'alésoir0.5170 po
- Longueur totale6-5/16 po
- Diamètre de la tige23/64 po
- Petit diamètre d’extrémité0.3674 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Type de cannelureDroit
- Revêtement de finition pour alésoirLumineux
- Fonction d'alésoirRobinetterie brute
Aperçu
- Les tiges coniques fixent solidement l’outil à la broche de la machine. La pièce est maintenue en place par friction de la tige conique contre la broche creuse maintenant l'outil. Ils ont un diamètre plus petit que les tiges droites.