Motion
02089308
Goujon entièrement fileté 3/4-10 6 po OAL - Acier au carbone, fini uni
N° D’ARTICLE MI11718434
N° MFR02089308
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goujon entièrement fileté 3/4-10 6 po OAL - Acier au carbone, fini uni
N° D’ARTICLE MI11718434
N° MFR02089308
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6 po
  • Taille du filetage
    3/4-10

Détails

  • Détails supplémentaires
    Revêtement en oxyde noir pour prévenir la rouille
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Grade
    3.6
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Style
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
02089308 02089308 3/4-10 X 6 BASSE CARBONE
  • L’acier au carbone est un métal doux et durable
  • Il est couramment utilisé pour les applications générales sur les matériaux abrasifs, les matériaux non ferreux, les plastiques et le bois.