Motion
02123693
Longueur M10x1.5 90mm sous la tête, col carré standard, boulon de carrosserie
N° D’ARTICLE MI11718583
N° MFR02123693
Prix7.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Longueur M10x1.5 90mm sous la tête, col carré standard, boulon de carrosserie
N° D’ARTICLE MI11718583
N° MFR02123693

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    90.00 mm
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M10x1.5

Détails

  • Fixation standard
    DIN 603
  • Grade
    Grade austénitique A2
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de cou
    Carré standard
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
02123693 02123693 M10X90 A2 18-8 CARR SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.