Spécifications
Dimensions
- Longueur totale1-1/4 po
Détails
- Puissance réelle0.47
- Durée de vie moyenne de l’ampoule100,000 heures
- Code de baseMini baie
- Style de baseBaïonnette miniature
- Type d’ampouleDEL
- CouleurAmbre
- Température de la couleur2600
- Plage de température de couleurChaud (1000-3000)
- GradationGradable
- À utiliser avecDEL de rechange
- Type de lampeT3-1/4
- Style de lampesMiniature/Spécialité
- Code PSC6240
- Résistance aux chocsRésistant aux chocs
- Tension6.30
- Équivalent de puissance0.470
- Plage équivalente de puissance0.01-.999
Aperçu
- Les DEL (diode électroluminescente) sont des lampes écoénergétiques de haute intensité qui utilisent une puissance minimale et ont de longues durées de fonctionnement. Ils ne produisent pas de chaleur lorsqu’ils sont utilisés et sont fabriqués avec un matériau semi-conducteur pour s’allumer. Ils sont conçus pour une superbe uniformité des couleurs et une optique nette.