Motion
02210128
Diam de 3/16 po, tige droite, cannelure de 1-3/4 po, alésoir manuel; cannelure droite, OAL de 3-1/2 po, coupe à droite, 6 cannelures, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11718805
N° MFR02210128
Prix25.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam de 3/16 po, tige droite, cannelure de 1-3/4 po, alésoir manuel; cannelure droite, OAL de 3-1/2 po, coupe à droite, 6 cannelures, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11718805
N° MFR02210128

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1-3/4 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.1875 po, 3/16 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    6
  • Code PSC
    5133
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
02210128 02210128 3/16" STR FL STR SHK H
  • Les alésoirs à cannelures droites sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants. Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.