Motion
02211043
Diam de 1-1/16 po, tige droite, cannelure de 5-5/8 po, alésoir manuel; cannelure droite, OAL de 11-1/4 po, coupe à droite, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11718826
N° MFR02211043
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam de 1-1/16 po, tige droite, cannelure de 5-5/8 po, alésoir manuel; cannelure droite, OAL de 11-1/4 po, coupe à droite, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11718826
N° MFR02211043
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    5-5/8 po
  • Longueur totale
    11-1/4 po
  • Diamètre de l’alésoir
    1.0625 po, 1-1/16 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Code PSC
    5133
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
CHAUSSURE EXTENSIBLE 02211043 02211043 1-1/16 PO
  • Les alésoirs à cannelures droites sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants. Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.