Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur13/16 po
- Plage de diamètres intérieurs0.8050 po~0.8420 po
- Épaisseur maximale9/64 po
- Diamètre extérieur1-1/2 po
- Plage de diamètres extérieurs1.4620 po~1.4990 po
- Taille de la vis3/4
- Épaisseur0.1600 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- TypeEIG
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.