Spécifications
Dimensions
- Fixation de la taille du boulon1/2 po
- Espacement des trous de boulon2-7/16 x 4-15/16 à fentes à 3-5/8 x 5-1/4
- Hauteur totale5-5/8 po
- Taille de la plaque4-1/2 x 6-1/4 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue4 po
- Largeur de roue2 po
Détails
- ApplicationUsage général
- ConstructionÉtampe formée
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre blanc
- Capacité de charge600 lb
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- StyleRigide
- Type de roulementRouleau
- Matériau de la rouePolyuréthane
- Type de matériau de roueCaoutchouc