Spécifications
Dimensions
- Taille de la clé hexagonale0.0938 po
- Longueur1/4 po
- Type de mesure de longueurLongueur totale
- Taille du filetageNo 10-24 dans
Détails
- Type de lecteurDouille hexagonale
- Fixation standardASME/ANSI B18.3; ASTM F912
- MatérielAcier allié
- Qualité du matériel8
- Type de pointDemi-chien
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
- Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage
- Les demi-pointes de chien ont des pointes cylindriques plates qui ne s’étendent pas du corps de la vis de réglage jusqu’aux pointes de chien pleines
- Les demi-pointes de chien sont utilisées pour localiser et régler les pièces de façon permanente et remplacer les goupilles d’alignement
- Ils fonctionnent bien contre les tubes creux
- Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonales
- La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple accru.