Motion
02321404
Alésoir 1-5/8 po, Alésoir à coquille cannelée droite 3 po OAL, no 7 Compatibilité avec l’arbre, Alésoir à trou central 3/4 po, Coupe à droite
N° D’ARTICLE MI11719590
N° MFR02321404
Prix162.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir 1-5/8 po, Alésoir à coquille cannelée droite 3 po OAL, no 7 Compatibilité avec l’arbre, Alésoir à trou central 3/4 po, Coupe à droite
N° D’ARTICLE MI11719590
N° MFR02321404

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix162.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    3/4 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Diamètre de l’alésoir
    1-5/8 po

Détails

  • Compatibilité des numéros d’arbre
    7
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériau de l’alésoir
    Acier haute vitesse

Aperçu

Description du fabricant
02321404 02321404 1-5/8" STR FL HSS SHEL
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les cannelures droites sont les plus courantes et sont utilisées dans les applications de trou de passage à usage général
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.