Motion
02402071
Goupille no 7 , diam. 27/64 po, petite extrémité de 0.3297 po, tige droite de 13/32 po Diam, cannelure de 4-7/16 po, alésoir à goupille conique - cannelure en spirale, OAL de 6-5/16 po, spirale gauche, coupe à droite, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11719832
N° MFR02402071
Prix41.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille no 7 , diam. 27/64 po, petite extrémité de 0.3297 po, tige droite de 13/32 po Diam, cannelure de 4-7/16 po, alésoir à goupille conique - cannelure en spirale, OAL de 6-5/16 po, spirale gauche, coupe à droite, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11719832
N° MFR02402071

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    4-7/16 po
  • Longueur totale
    6-5/16 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.4220 po
  • Diamètre de la tige
    13/32 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    0.3297 po
  • Numéro de taille de broche conique
    #7

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériau de l’alésoir
    Acier haute vitesse
  • Type de tige
    Droit
  • Direction de la spirale
    Spirale gauche

Aperçu

Description du fabricant
02402071 02402071 NO. 7 FEUILLE SP FL HSS
  • Les alésoirs à cannelure en spirale sont utilisés dans les opérations à l’aveugle et à travers le trou
  • Ils sont en mesure de faire le pont entre les coupures interrompues comme les rainures de clavette et les sections transversales.