Motion
02450039
12 pièces, diam. tête 3/16 à 2 po, 60° angle inclus, jeu de fraises à une extrémité, 1 cannelure, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11719903
N° MFR02450039
Prix414.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
12 pièces, diam. tête 3/16 à 2 po, 60° angle inclus, jeu de fraises à une extrémité, 1 cannelure, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11719903
N° MFR02450039

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix414.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/16 po, 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 1/2 po, 5/8 po, 3/4 po, 7/8 po, 1 po, 1-1/4 po, 1-1/2 po, 2 po
  • Angle inclus
    60 °
  • Diamètre maximal de la tête
    2 po
  • Diamètre minimum de la tête
    3/16 po

Détails

  • Angle de ligne centrale
    30 °
  • Application de fraisage
    Fraisage
  • Tête fraisée seulement
    Non
  • Matériau fraisé
    Acier haute vitesse
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de fin
    Célibataire
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Comprend le pilote
    Non
  • Angle maximum inclus
    60 °
  • Angle minimum inclus
    60 °
  • Nombre de cannelures
    1
  • Nombre de pièces
    12
  • Code PSC
    5133
  • L’ensemble comprend
    (12) Fraises
  • Matériau de l’unité de stockage
    Bois
  • Type d’unité de stockage
    Bloquer

Aperçu

Description du fabricant
02450039 02450039 3/16-2" 60D HSS SIMPLE
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales
  • La tige est plus petite que le diamètre de la mèche
  • Ils sont utilisés avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.