Motion
02470482
3/4 po Diam, tige droite 0.623 à 0.625 po Max Diam, longueur de cannelure 1-3/8 po, alésoir d’expansion de machine - cannelure droite, OAL 9-1/2 po, coupe à droite, 6 cannelures, acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11720001
N° MFR02470482
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/4 po Diam, tige droite 0.623 à 0.625 po Max Diam, longueur de cannelure 1-3/8 po, alésoir d’expansion de machine - cannelure droite, OAL 9-1/2 po, coupe à droite, 6 cannelures, acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11720001
N° MFR02470482
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1-3/8 po
  • Diamètre maximal de la tige
    5/8 po
  • Diamètre minimum de la tige
    0.6230 po
  • Longueur totale
    9-1/2 po
  • Diamètre de l’alésoir
    3/4 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Droit
  • Nombre de cannelures
    6
  • Matériau de l’alésoir
    Acier haute vitesse
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
MACHINE HSS EXP R 02470482 02470482 3/4 PO
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les cannelures droites sont utilisées pour produire des parois latérales plus droites, mais offrent moins d’élimination des copeaux que les cannelures en spirale
  • Les tiges droites sont utilisées pour l’usinage général et ont généralement un diamètre plus grand que les tiges coniques.