Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure1-3/8 po
- Diamètre maximal de la tige0.6245 po
- Diamètre minimum de la tige0.6230 po
- Longueur totale9-1/2 po
- Diamètre de l’alésoir3/4 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- Type de cannelureDroit
- Nombre de cannelures6
- Matériau de l’alésoirAcier haute vitesse
- Désignation de tige conique2MT
- Type de tigeCône Morse
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
- Les tiges coniques Morse fixent solidement l’outil à la broche de la machine
- La pièce est maintenue en place par friction de la tige conique contre la broche creuse maintenant l'outil
- Ils ont un diamètre plus petit que les tiges droites
- Les cannelures droites sont utilisées pour produire des parois latérales plus droites, mais offrent moins d’élimination des copeaux que les cannelures en spirale.