Motion
02582898
Vis de serrage en fer 1/2-13 à épaulement ailé de qualité 32510 - 4 po OAL, tête Diam 2-1/4 po x 1 po hauteur de tête, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11720187
N° MFR02582898
Prix21.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de serrage en fer 1/2-13 à épaulement ailé de qualité 32510 - 4 po OAL, tête Diam 2-1/4 po x 1 po hauteur de tête, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11720187
N° MFR02582898

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    2-1/4 po
  • Hauteur de la tête
    1 po
  • Longueur
    4 po
  • Longueur sous la tête
    3 po
  • Diamètre de l’épaulement
    3/4 po
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Ailes
  • Matériel
    Fer
  • Qualité du matériel
    32510
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
02582898 02582898 607 1/2-13X3 MALLÉABLE
  • Le fer est un matériau lourd malléable et extrêmement résistant
  • Il est utilisé dans les applications décoratives et à chaleur élevée
  • Les types de têtes à ailettes ont deux ailes qui dépassent de la tête pour permettre un serrage manuel
  • Elles sont idéales pour les applications nécessitant une fixation et un détachement fréquents.