Spécifications
Dimensions
- Hauteur3/8 po
- Longueur totale2-1/2 po
- Largeur/diamètre1/4 po
Détails
- Pourcentage de cobalt5
- Forme d’extrémitéRectangulaire
- Mise à la terre ou non mise à la terreMise à la terre
- MatérielCobalt
- Qualité du matérielM35
Aperçu
Description du fabricant
02607059 02607059 1/4X3/8X2-1/2 5 % COB G
- Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure. Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.