Motion
02626208
Tige de 5/16 x 5/16 po, embout d’outil à pointe simple, D-5, grade C2
N° D’ARTICLE MI11720546
N° MFR02626208
Prix2.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige de 5/16 x 5/16 po, embout d’outil à pointe simple, D-5, grade C2
N° D’ARTICLE MI11720546
N° MFR02626208

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle inclus
    80 °
  • Longueur totale
    2-1/4 po
  • Hauteur de la tige
    5/16 po
  • Largeur de tige
    5/16 po

Détails

  • Application de coupe
    Enfouissement; chanfreinage D.E. et D.I.; sous-couche
  • Direction de coupe
    Neutre
  • Numéro de norme de l’industrie
    D-5
  • Matériau de la buse
    Carbure
  • Qualité du matériau de la buse
    C2
  • Code de style de mèche d'outil
    D
  • Type de mèche d’outil
    Nez pointu

Aperçu

Description du fabricant
02626208 02626208 D5 5/16 C2 C/T CARRÉ
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Il est couramment utilisé dans les applications à haut rendement