Motion
02642254
Lame de tronçonnage parallèle 3/16 po de large x 1 po de haut x 6-1/2 po de long; qualité M35 , fini brillant
N° D’ARTICLE MI11721022
N° MFR02642254
Prix46.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lame de tronçonnage parallèle 3/16 po de large x 1 po de haut x 6-1/2 po de long; qualité M35 , fini brillant
N° D’ARTICLE MI11721022
N° MFR02642254

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix46.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 po
  • Longueur totale
    6-1/2 po
  • Largeur
    3/16 po

Détails

  • Style de largeur de lame
    Parallèle
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M35

Aperçu

Description du fabricant
02642254 02642254 3/16X1X6-1/2 po 5 % COBAL
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.