Spécifications
Dimensions
- Longueur20.00 mm
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille du filetageM8x1.25
Détails
- Type de lecteurÀ fentes
- Fixation standardDIN 84
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de têteRemplissage
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel316, A4
- Système de mesureMétrique
- Norme de filetageGrossière métrique
- Type de rondelleSans rondelle
Aperçu
- Les types de têtes Fillister ont des têtes cylindriques épaisses d’un diamètre relativement petit
- Cela permet une fente d’entraînement profonde sur une petite zone pour un couple accru
- Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
- Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
- Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
- Les tournevis doivent être centrés dans la fente pendant le serrage, sinon ils glisseront et endommageront la fixation
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.