Motion
03169992
Compatibilité Ridgid 12-R 2 - 11-1/2 NPT, droite, acier haute vitesse, filière à tuyau
N° D’ARTICLE MI11721996
N° MFR03169992
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compatibilité Ridgid 12-R 2 - 11-1/2 NPT, droite, acier haute vitesse, filière à tuyau
N° D’ARTICLE MI11721996
N° MFR03169992
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    2 - 11-1/2 po

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Norme de filetage
    NPT
  • Compatibilité de la filière
    Ridgid 12-R

Aperçu

Description du fabricant
03169992 03169992 2" NPT HSS 4/PC DROP H
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
  • NPT (National Pipe Taper) fait référence à American National Standard Taper Pipe Threads. Ils sont couramment utilisés pour des applications générales et nécessitent un scellant.