Motion
03202215
2-3/4 x 1/2 po 60° Coupeur à angle unique en acier haute vitesse, fini oxyde, coupe à droite, Diam de trou d’arbre 1 po, Raccord d’arbre, Rayon d’angle 1/32 po
N° D’ARTICLE MI11722061
N° MFR03202215
Prix94.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2-3/4 x 1/2 po 60° Coupeur à angle unique en acier haute vitesse, fini oxyde, coupe à droite, Diam de trou d’arbre 1 po, Raccord d’arbre, Rayon d’angle 1/32 po
N° D’ARTICLE MI11722061
N° MFR03202215

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix94.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    1 po
  • Rayon de coin
    1/32 po
  • Diamètre de coupe
    2-3/4 po
  • Largeur de coupe
    1/2 po
  • Angle inclus
    60 °

Détails

  • Type de connexion
    Arborescence
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse

Aperçu

Description du fabricant
03202215 03202215 2-3/4X1/2X1 60D HSS AN
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Le revêtement en oxyde empêche la formation de copeaux, le grippage et le soudage sur la pièce
  • Il est couramment utilisé sur les métaux à faible teneur en carbone, l’acier inoxydable et les métaux ferreux