Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- Matériau de supportFibre de verre
- Type de disque à lamellesType 29
- GradeMoyen
- Numéro de grain60
- Rpm max.13,500
Aperçu
- Les arbres nécessitent des écrous d’adaptation. Ils éliminent le filetage croisé.|Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc. Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.|Les disques à lamelles de type 29 sont plus agressifs et la face inclinée offre un contact de surface plus important pour un retrait plus élevé du stock.