Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face0.1180 po
- Diamètre du moleté9/16 po
- Pas64 TI
Détails
- Revêtement de finitionLumineux
- Type de formulaire ou de coupeCoupe
- Forme du moletéStandard
- MatérielAcier haute vitesse en métal en poudre
- ModèleDroit
- Système de pasCirculaire
- Angle de la dent90
Aperçu
- Les meules à découper produisent des motifs texturés en coupant et en retirant le matériau de la pièce
- Ils réduisent le diamètre de la pièce à travailler au fur et à mesure que le motif est appliqué
- L’acier à haute vitesse en poudre métallique est un revêtement durable et résistant à l’usure utilisé dans les applications générales
- Il est couramment utilisé sur les alliages à faible teneur en carbone et les aciers doux
- Les roues droites sont utilisées pour créer un motif de moletage droit.