Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30
- Diamètre du moleté11/32 po
- Pas25 TI
Détails
- Revêtement de finitionLumineux
- Type de formulaire ou de coupeCoupe
- Forme du moletéStandard
- MatérielAcier haute vitesse en métal en poudre
- ModèleDiagonale gauche
- Système de pasCirculaire
- Angle de la dent30
Aperçu
- Les meules à découper produisent des motifs texturés en coupant et en retirant le matériau de la pièce
- Ils réduisent le diamètre de la pièce à travailler au fur et à mesure que le motif est appliqué
- Les roues diagonales gauches sont conçues pour produire des motifs diagonaux droits
- Sur un outil de moletage à deux roues, les roues diagonales gauche et droite sont utilisées ensemble pour créer un motif de diamant
- L’acier à haute vitesse en poudre métallique est un revêtement durable et résistant à l’usure utilisé dans les applications générales
- Il est couramment utilisé sur les alliages à faible teneur en carbone et les aciers doux.