Motion
03530003
Commode diamantée à point unique 1/4 Carat - Tige de 3/8 po diam., tige de 6 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11722591
N° MFR03530003
Prix6.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Commode diamantée à point unique 1/4 Carat - Tige de 3/8 po diam., tige de 6 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11722591
N° MFR03530003

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la cabine
    1/4
  • Diamètre de la tige
    3/8 po
  • Longueur de la tige
    6 po

Détails

  • Type de point
    Point unique

Aperçu

Description du fabricant
03530003 03530003 1/4CRT 3/8 SH DIA 6"G
  • Les commodes diamantées à point unique offrent un bord droit qui élimine les abrasifs usés et affûte la meule
  • Ils sont couramment utilisés pour les profils simples, les filetages et le meulage d’engrenages
  • Ils sont construits en petits diamants liés et brasés à une tige en acier.