Motion
03639655
20 x 25 x 3-3/4 po, MERV 8, 35 à 45% Efficacité, filtre à air plissé sans fil synthétique, cadre de planche à boissons, 625 pi/min max., 2,170 pi3/min, à utiliser avec les unités de chauffage et de climatisation
N° D’ARTICLE MI11722762
N° MFR03639655
Prix31.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
20 x 25 x 3-3/4 po, MERV 8, 35 à 45% Efficacité, filtre à air plissé sans fil synthétique, cadre de planche à boissons, 625 pi/min max., 2,170 pi3/min, à utiliser avec les unités de chauffage et de climatisation
N° D’ARTICLE MI11722762
N° MFR03639655

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur réelle
    24-1/2 po
  • Largeur réelle
    19-1/2 po
  • Cote MERV
    8
  • Hauteur totale nominale
    20 po
  • Largeur totale nominale
    25 po

Détails

  • Profondeur réelle
    3-3/4 po
  • Capacité
    Standard
  • débit
    2170
  • Type de filtre
    Sans fil plissé
  • Résistance finale à pi/min
    1 po
  • Matériau du cadre
    Tableau des boissons
  • Résistance initiale à pi/min
    0.25 po
  • Cadre intégré
    Non
  • Débit d’air maximal
    625 pi/min
  • Température maximale
    200˚ F
  • Type de support
    Synthétique
  • Profondeur totale nominale
    3-3/4 po
  • Plis par pied carré
    9
  • Normes respectées
    UL 900, ASHRAE 52.2-2012

Aperçu

Description du fabricant
FIL DE 03639655 03639655 20X25X4 PO MERV 8
  • Cadre robuste à double paroi résistant à l’humidité pour planche à boissons.