Spécifications
Dimensions
- Diamètre25.000 mm
- Diamètre extérieur de l’œil45.000 mm
- Longueur de la tige17.00 mm
- Longueur du filetage17.00 mm
- Taille du filetageM10x1.50
Détails
- Grade1015
- MatérielAcier
- Types de produitsFixe
- ÉpauleÉpaule
- Système de mesureMétrique
- FiletageEntièrement fileté
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.