Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur1-1/2 po
- Taille du filetage3/8-18 po
Détails
- Forme de matriceRonde
- MatérielAcier haute vitesse
- Norme de filetageNPS
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
- NPS (National Pipe Straight) fait référence à American National Standard Straight Pipe
- Ils sont couramment utilisés pour les filetages dans les raccords de tuyaux.