Motion
03835444
Matrice ronde réglable en acier haute vitesse no 5-44 UNF, diamètre extérieur de 13/16 po, filetage à gauche
N° D’ARTICLE MI11723423
N° MFR03835444
Prix10.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice ronde réglable en acier haute vitesse no 5-44 UNF, diamètre extérieur de 13/16 po, filetage à gauche
N° D’ARTICLE MI11723423
N° MFR03835444

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    13/16 po
  • Taille du filetage
    #5-44

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
03835444 03835444 5-44 13/16"OD HSS LH R
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.