Motion
03835709
Goupille standard en acier allié de longueur 6mm Diam x 60mm broches - Dureté C 58-62 , résistance à la rupture de 13,300 lb, 1 extrémité arrondie
N° D’ARTICLE MI11723438
N° MFR03835709
Prix2.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille standard en acier allié de longueur 6mm Diam x 60mm broches - Dureté C 58-62 , résistance à la rupture de 13,300 lb, 1 extrémité arrondie
N° D’ARTICLE MI11723438
N° MFR03835709

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la rupture
    13300.00
  • Diamètre de la broche
    6.0 mm
  • Longueur de la goupille
    60.00 mm

Détails

  • Type de fin
    1 Fileté
  • Fixation standard
    DIN 6325
  • Dureté
    C 58-62
  • Matériel
    Acier allié
  • Types de produits
    Retrait standard
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
03835709 03835709 6MX60 DIN 6325 MÉTRIQUE
  • Les styles rétractables standard sont conçus pour un retrait facile lorsqu’un remontage fréquent est nécessaire
  • Ils ont un fini lisse et sont utilisés dans les applications comportant un trou traversant.