Motion
03835782
Goupille standard en acier allié de longueur 10mm Diam x 25mm broches - Dureté C 58-62 , résistance à la rupture de 37,100 lb, 1 extrémité arrondie
N° D’ARTICLE MI11723446
N° MFR03835782
Prix1.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille standard en acier allié de longueur 10mm Diam x 25mm broches - Dureté C 58-62 , résistance à la rupture de 37,100 lb, 1 extrémité arrondie
N° D’ARTICLE MI11723446
N° MFR03835782

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la rupture
    37100.00
  • Diamètre de la broche
    10.0 mm
  • Longueur de la goupille
    25.00 mm

Détails

  • Type de fin
    1 Fileté
  • Fixation standard
    DIN 6325
  • Dureté
    C 58-62
  • Matériel
    Acier allié
  • Types de produits
    Retrait standard
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
03835782 03835782 M10X25 DIN 6325 MÉTRIQUE
  • Les styles rétractables standard sont conçus pour un retrait facile lorsqu’un remontage fréquent est nécessaire
  • Ils ont un fini lisse et sont utilisés dans les applications comportant un trou traversant.