Motion
03866670
Matrices hexagonales refiletées - Filetage M5x0.80 , métriques, droites, hexagonales 19/32 po, acier au carbone, épaisseur 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11723652
N° MFR03866670
Prix3.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrices hexagonales refiletées - Filetage M5x0.80 , métriques, droites, hexagonales 19/32 po, acier au carbone, épaisseur 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11723652
N° MFR03866670

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    19/32 po
  • Épaisseur
    1/4 po
  • Taille du filetage
    M5x0.80

Détails

  • Matériau de la matrice
    Acier au carbone
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
03866670 03866670 M5X.8 ACIER DE CARBONE HEXAGONAL
  • L’acier au carbone est un métal doux et durable. Il est couramment utilisé dans les applications générales sur les matériaux abrasifs et non ferreux.