Motion
03866878
Matrices hexagonales refiletées - Filetage M14x2.00 , métriques, droites, hexagonales 1-1/16 po, acier au carbone, épaisseur 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11723662
N° MFR03866878
Prix7.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrices hexagonales refiletées - Filetage M14x2.00 , métriques, droites, hexagonales 1-1/16 po, acier au carbone, épaisseur 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11723662
N° MFR03866878

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1-1/16 po
  • Épaisseur
    1/2 po
  • Taille du filetage
    M14x2.00

Détails

  • Matériau de la matrice
    Acier au carbone
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
03866878 03866878 M14X2 ACIER DE CARBONE HEX
  • L’acier au carbone est un métal doux et durable. Il est couramment utilisé dans les applications générales sur les matériaux abrasifs et non ferreux.