Motion
03867017
Matrices hexagonales refiletées - Filetage M22x1.50 , métriques, droites, hexagonales 1-5/8 po, acier au carbone, épaisseur 7/8 po
N° D’ARTICLE MI11723670
N° MFR03867017
Prix14.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrices hexagonales refiletées - Filetage M22x1.50 , métriques, droites, hexagonales 1-5/8 po, acier au carbone, épaisseur 7/8 po
N° D’ARTICLE MI11723670
N° MFR03867017

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1-5/8 po
  • Épaisseur
    7/8 po
  • Taille du filetage
    M22x1.50

Détails

  • Matériau de la matrice
    Acier au carbone
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
03867017 03867017 M22X1.5 ACIER DE CARBONE H
  • L’acier au carbone est un métal doux et durable. Il est couramment utilisé dans les applications générales sur les matériaux abrasifs et non ferreux.