Motion
03892163
Matrices hexagonales refiletées - Filetage 3/8-16 , UNC, droite, hexagonale 25/32 po, acier au carbone, épaisseur 3/8 po
N° D’ARTICLE MI11723708
N° MFR03892163
Prix5.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrices hexagonales refiletées - Filetage 3/8-16 , UNC, droite, hexagonale 25/32 po, acier au carbone, épaisseur 3/8 po
N° D’ARTICLE MI11723708
N° MFR03892163

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    25/32 po
  • Épaisseur
    3/8 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Matériau de la matrice
    Acier au carbone
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
03892163 03892163 3/8 X 16 CARBONE HEX DI
  • L’acier au carbone est un métal doux et durable. Il est couramment utilisé dans les applications générales sur les matériaux abrasifs et non ferreux.