Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1-7/16 po
- Taille du filetage3/8-18 po
Détails
- Forme de matriceHexagonales
- MatérielAcier au carbone
- Norme de filetageNPT
Aperçu
- L’acier au carbone est un métal doux et durable
- Il est couramment utilisé sur les matériaux abrasifs, les métaux non ferreux, les plastiques et le bois
- NPT (National Pipe Taper) fait référence aux filetages de tuyau coniques American National Standard
- Ils sont couramment utilisés pour des applications générales et nécessitent un scellant.