Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1-1/4 po
- Largeur de la face1-3/16 po
- Diamètre du filament0.0120 po
- Gamme de diamètres de filaments0.0100-0.0199
- Diamètre intérieur120 mm
- Diamètre extérieur12 po
- Longueur de la garniture2-3/8 po
Détails
- Type de soiesertie
- Soies encapsuléesNon
- Matériau de remplissageAcier revêtu de laiton
- Rpm max.3,000
- Type de produitBrosses de roue
Aperçu
- L’acier revêtu de laiton offre les propriétés d’élimination de l’acier avec la résistance à la corrosion et les propriétés de fonctionnement à froid du laiton
- Les brosses serties offrent une résistance supplémentaire par rapport aux brosses droites et sont couramment utilisées là où l’impact d’une brosse nouée modifierait la surface de travail.