Spécifications
Dimensions
- Rayon de coin1/32 po
- Diamètre du trou0.0890 po
- Angle inclus60 °
- Cercle inscrit1/4 po
- Taille d’insertion222
- Longueur11.00 mm
- Angle de décharge0
- Épaisseur1/8 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Insérer la mainNeutre
- Insérer la méthode de conservationBroche et pince
- Insérer le styleTNMG
- Qualité du fabricantI55
- MatérielCarbure
- Qualité du matérielC5/C6
- FormeTriangle
Aperçu
- Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.