Motion
04154118
Insert de rotation en carbure VNMG332 grade I55 - Non revêtu, diamant 35&deg, cercle encreur 3/8 po, épaisseur 3/16 po, rayon d’angle 1/32 po
N° D’ARTICLE MI11724656
N° MFR04154118
Prix19.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de rotation en carbure VNMG332 grade I55 - Non revêtu, diamant 35&deg, cercle encreur 3/8 po, épaisseur 3/16 po, rayon d’angle 1/32 po
N° D’ARTICLE MI11724656
N° MFR04154118

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/32 po
  • Diamètre du trou
    0.1500 po
  • Angle inclus
    35 °
  • Cercle inscrit
    3/8 po
  • Taille d’insertion
    332
  • Longueur
    16.60 mm
  • Angle de décharge
    0
  • Épaisseur
    3/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Insérer la méthode de conservation
    Broche et pince
  • Insérer le style
    VNMG
  • Qualité du fabricant
    I55
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C5/C6
  • Forme
    Diamant

Aperçu

Description du fabricant
04154118 04154118 VNMG332 I55 CARBURE TU
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.