Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage du trou d’arbreM10x1.50
- Diamètre de la brosse3 po
- Diamètre du filament0.0200 po
- Longueur de la garniture22 mm
Détails
- Type d’arbreArbre fileté
- Matériau de remplissageAcier
- GradeMoyen
- Rpm max.11,000
- Type de produitBrosses à godet
- Type de filNœud
Aperçu
- Les brosses nouées sont composées de plusieurs filaments/fils regroupés pour offrir l’action de brossage la plus agressive
- L’acier est le matériau filament/fil le plus courant en raison de sa durabilité et de son action de coupe. Il convient aux applications générales et peut être utilisé sur le fer, l’acier, l’aluminium, le laiton, le cuivre et le bois.